Tigersagblader for islolasjon 150mm
- Spesialblad for rene og presise kutt i isolasjonsplater. Meget godt egnet til plater av steinull, glassvatt og styroform.
- Bølgeformet knivsegg for presis kutting av fibrene.
- Enkelt å styre bladet slik man ønsker
- Minsket vibrasjon grunnet fintannet stabilt sagblad
- Lettdrevet, kan brukes på relativt svake tigersager.
- Lengde 150mm, bredde 1mm
- Selges i 5 pakk
- Passer de fleste tigersagmerker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Tykkelse | Spesielt egnet for | Antall deler | Design | Effektiv lengde | Harmonisert systemkode | Maks. materialtykkelse | Min. materialstykkelse | Produktvekt (per element) | Min./maks. materialtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0615715010961 1
|
Tigersagblad bygg grå bølget L: 150m 1=5
|
Lengde
150 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Spesielt egnet for
Isolasjonsmateriale
|
Antall deler
5 STK
|
Design
Jordet
|
Effektiv lengde
100 mm
|
Harmonisert systemkode
82029980000
|
Maks. materialtykkelse
100 mm
|
Min. materialstykkelse
10 mm
|
Produktvekt (per element)
55.000 g
|
Min./maks. materialtykkelse
10-100 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
For tilpassing og utskjæring av detaljer i isolasjonsplater.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)