Tigersagblader for islolasjon 300mm
- Spesialblader for rene og presise kutt i isolasjonsplater. Meget godt egnet til plater av steinull, glassvatt og styroform.
- Bølgeformet knivsegg for presis kutting av fibrene.
- Knivsegg i front for enkelt innstikk i isolasjonen
- Enkelt å styre bladet slik man ønsker
- Minsket vibrasjon grunnet fintannet stabilt sagblad
- Lettdrevet, kan brukes på relativt svake tigersager.
- Lengde 250mm bredde 1,5mm
- Selges i 2 pakk.
- Passer de fleste tigersagmerker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Tykkelse | Spesielt egnet for | Antall deler | Design | Effektiv lengde | Harmonisert systemkode | Lengde i tommer | Maks. materialtykkelse | Materiale | Min. materialstykkelse | Produktvekt (per element) | Min./maks. materialtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0615730010961 1
|
Tigersagblad for isolasjon 300mm grå 1=2
|
Lengde
300 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Spesielt egnet for
Isolasjonsmateriale
|
Antall deler
2 STK
|
Design
Jordet
|
Effektiv lengde
250 mm
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Lengde i tommer
12 in
|
Maks. materialtykkelse
250 mm
|
Materiale
Forkrommet hurtigstål
|
Min. materialstykkelse
0 mm
|
Produktvekt (per element)
140.000 g
|
Min./maks. materialtykkelse
0-250 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
For tilpassing og utskjæring av detaljer i isolasjonsplater.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)