Tigersagblad for metall
Tigersag blad med høy kvalitet for saging i metallplater, ikke- jernholdige metaller , stål og aluminium.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Fortanningsmellomrom | Tykkelse | Spesielt egnet for | Egnet for | Antall deler | Harmonisert systemkode | Maks. materialtykkelse | Materiale som skal behandles | Min. materialstykkelse | Produktvekt (per element) | Tenner per lengdeenhet | Min./maks. materialtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0615922818061 1
|
Tigersagblad metall blå 1,8x228x0,9 1=5
|
Lengde
228 mm
|
Fortanningsmellomrom
1.8 mm
|
Tykkelse
0.9 mm
|
Spesielt egnet for
|
Egnet for
|
Antall deler
5 STK
|
Harmonisert systemkode
82029920000
|
Maks. materialtykkelse
8 mm
|
Materiale som skal behandles
Metall
|
Min. materialstykkelse
3 mm
|
Produktvekt (per element)
143.000 g
|
Tenner per lengdeenhet
14 STK/tomme
|
Min./maks. materialtykkelse
3-8 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)