Tigersagblad Multiblade for metall "Big box"
Tigersagblad med høy kvalitet for saging i metallplater, ikke- jernholdige metaller, stål og aluminium.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Tykkelse | Spesielt egnet for | Antall deler | Maks. materialtykkelse | Maks. tannmellomrom | Maks. tenner per lengdeenhet | Min. materialstykkelse | Min. tannmellomrom | Min. tenner per lengdeenhet | Produktvekt (per element) | Min./maks. tenner per lengdeenhet | Min./maks. tannmellomrom | Min./maks. materialtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0615915032961 1
|
Tigersagblad multi metall 40 pakk L150mm
|
Lengde
150 mm
|
Tykkelse
0.9 mm
|
Spesielt egnet for
|
Antall deler
40 STK
|
Maks. materialtykkelse
8 mm
|
Maks. tannmellomrom
3.2 mm
|
Maks. tenner per lengdeenhet
14 STK/tomme
|
Min. materialstykkelse
1 mm
|
Min. tannmellomrom
1.8 mm
|
Min. tenner per lengdeenhet
8 STK/tomme
|
Produktvekt (per element)
628.000 g
|
Min./maks. tenner per lengdeenhet
8-14 STK/tomme
|
Min./maks. tannmellomrom
1,8-3,2 mm
|
Min./maks. materialtykkelse
1-8 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)