Tigersagblad spesial for ventilasjons rør og kanaler.
Spesialblad for ventilasjons rør og kanaler. Den spesielle formen på bladet gjør at men kan stikke bladet rett inn røret/kanalen, uten å ha laget hull på forhånd. Bladet egner seg både for raske rette og/eller svingete kutt.
For rør/kanaler/tynn plater fra 0,4 til1,5mm tykkelse.
Sagen skal være avslått når man sikker bladet gjennom platen, og kan startes når hullet er klart.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Fortanningsmellomrom | Tykkelse | Spesielt egnet for | Kutt | Maks. materialtykkelse | Min. materialstykkelse | Produktvekt (per element) | Tenner per lengdeenhet | Min./maks. materialtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0615908408961 1
|
Tigersagblad f. Ventilasjon 80x0,8mm 1=5
|
Lengde
84 mm
|
Fortanningsmellomrom
0.8 mm
|
Tykkelse
1.25 mm
|
Spesielt egnet for
|
Kutt
Kurvet kutt
|
Maks. materialtykkelse
1.5 mm
|
Min. materialstykkelse
0.4 mm
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Tenner per lengdeenhet
32 STK/tomme
|
Min./maks. materialtykkelse
0,4-1,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)