Tigersagblad rustfritt
Tigersag blad med høy kvalitet for rustfritt stål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Fortanningsmellomrom | Tykkelse | Spesielt egnet for | Antall deler | Harmonisert systemkode | Kutt | Maks. materialtykkelse | Materiale som skal behandles | Min. materialstykkelse | Produktvekt (per element) | Tenner per lengdeenhet | Min./maks. materialtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0615911614061 1
|
Tigersagb.rustfr.grønn1,4x116,5x1,25 1=3
|
Lengde
116 mm
|
Fortanningsmellomrom
1.4 mm
|
Tykkelse
1.25 mm
|
Spesielt egnet for
Rustfritt stål, metallplater og -profiler
|
Antall deler
3 STK
|
Harmonisert systemkode
82029920000
|
Kutt
Rett kutt
|
Maks. materialtykkelse
3.0 mm
|
Materiale som skal behandles
Rustfritt stål
|
Min. materialstykkelse
1.5 mm
|
Produktvekt (per element)
55.000 g
|
Tenner per lengdeenhet
18 STK/tomme
|
Min./maks. materialtykkelse
1,5-3,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)