Tigersagblad for tre 150mm "Big box"
Tigersagblad med høy kvalitet for saging i harde og myke tresorter, laminerte sponplater, kryssfiner , limtre og sponplater .
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Tykkelse | Spesielt egnet for | Egnet for | Antall deler | Harmonisert systemkode | Maks. materialtykkelse | Maks. tannmellomrom | Maks. tenner per lengdeenhet | Materiale som skal behandles | Min. materialstykkelse | Min. tannmellomrom | Min. tenner per lengdeenhet | Produktvekt (per element) | Min./maks. materialtykkelse | Min./maks. tannmellomrom | Min./maks. tenner per lengdeenhet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0615815032961 1
|
Tigersagblad tre 30 pakk L150mm
|
Lengde
150 mm
|
Tykkelse
1.25 mm
|
Spesielt egnet for
|
Egnet for
|
Antall deler
30 STK
|
Harmonisert systemkode
82029980000
|
Maks. materialtykkelse
100 mm
|
Maks. tannmellomrom
5.1 mm
|
Maks. tenner per lengdeenhet
7 STK/tomme
|
Materiale som skal behandles
Tre
|
Min. materialstykkelse
10 mm
|
Min. tannmellomrom
3.6 mm
|
Min. tenner per lengdeenhet
5 STK/tomme
|
Produktvekt (per element)
487.000 g
|
Min./maks. materialtykkelse
10-100 mm
|
Min./maks. tannmellomrom
3,6-5,1 mm
|
Min./maks. tenner per lengdeenhet
5-7 STK/tomme
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)