Roterende fil med sylindrisk hode og frontskjær for aluminium
- Roterende fil med sylindrisk hode og frontskjær lik DIN 8032/8033 - forskjøvet tannsystem.
- Til bearbeiding for aluminium
- Hode diameter : 12mm
- Hode lengde : 25mm
- Total lengde: 64mm
- Tange: 6mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Form | Lengde | Akseldiameter | Materiale som skal behandles | Kvalitet | Tanntype | Kuttemateriale | Overflate | Levetid (poengsystem) | Kutteevne (poengsystem) | Overflatekvalitet/finish (poengsystem) | Allsidighet (punktsystem) | Styreatferd (poengsystem) | Skaftform | DIN | Egnet for strekkfasthet opptil | Harmonisert systemkode | Hodediameter | Hodelengde | Materiale | Materiale til hode | Materiale til skaft | Materiale til undergruppe | Produktvekt (per element) | Redusert oppbygd kant (poengsystem) | Skjærekantlengde | Standarder | Hodediameter x lengde på kuttekant | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0616001441961 1
|
Roterende fil sylinder eh. f.Alu 12X6X25
|
Form
Sylinderformet med sporer
|
Lengde
65 mm
|
Akseldiameter
6 mm
|
Materiale som skal behandles
Ikke-jernholdige metaller
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Tanntype
ALU
|
Kuttemateriale
Standard karbid
|
Overflate
Bar
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Kutteevne (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Overflatekvalitet/finish (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Styreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Skaftform
Sylinderformet
|
DIN
Roterende filer av hardmetallRoterende filer av hardmetall
|
Egnet for strekkfasthet opptil
450 N/mm²
|
Harmonisert systemkode
82077010000
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodelengde
25 mm
|
Materiale
Karbid
|
Materiale til hode
Karbid
|
Materiale til skaft
Stål
|
Materiale til undergruppe
|
Produktvekt (per element)
42.000 g
|
Redusert oppbygd kant (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Skjærekantlengde
25 mm
|
Standarder
DIN Lignende 8032, DIN Lignende 8033
|
Hodediameter x lengde på kuttekant
12 x 25 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|