Roterende fil med sylindrisk og avrundet ende
- Roterende fil med sylindrisk hode og avrundet ende, lik DIN 8032/8033 - forskjøvet tannsystem
- Til bearbeiding av Rutrfirtt stål, stål (<60 HRC), støpejern, sveisesømmer , herdet stål og hard plast
- Hode diameter : 9,6mm
- Hode lengde : 19mm
- Total lengde: 64mm
- Tange: 6mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Form | Lengde | Akseldiameter | Materiale som skal behandles | Egnet for hardhet opptil | Kvalitet | Tanntype | Kuttemateriale | Overflate | Levetid (poengsystem) | Kutteevne (poengsystem) | Overflatekvalitet/finish (poengsystem) | Allsidighet (punktsystem) | Styreatferd (poengsystem) | Skaftform | DIN | Harmonisert systemkode | Hodediameter | Hodelengde | Materiale | Materiale til hode | Materiale til skaft | Materiale til undergruppe | Produktvekt (per element) | Skjærekantlengde | Hodediameter x lengde på kuttekant | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0616002031961 1
|
Roterende fil.valse dh. 9,6X6X19
|
Form
Sylinderformet med avrundet ende
|
Lengde
64 mm
|
Akseldiameter
6 mm
|
Materiale som skal behandles
|
Egnet for hardhet opptil
60 HRC
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Tanntype
I samsvar med DIN MX
|
Kuttemateriale
Standard karbid
|
Overflate
Bar
|
Levetid (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Kutteevne (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Overflatekvalitet/finish (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Styreatferd (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Skaftform
Sylinderformet
|
DIN
Roterende filer av hardmetallRoterende filer av hardmetall
|
Harmonisert systemkode
82077010000
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodelengde
19 mm
|
Materiale
Karbid
|
Materiale til hode
Karbid
|
Materiale til skaft
Stål
|
Materiale til undergruppe
|
Produktvekt (per element)
30.000 g
|
Skjærekantlengde
19 mm
|
Hodediameter x lengde på kuttekant
9,6 x 19 mm
|
Standarder
DIN Lignende 8032, DIN Lignende 8033
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|