Byggsentral 32A/16A 400V
- Solid byggsentral laget i slagfast ABS plast
- For norske strømnett
- Lett å montere på stolpe, stativ eller vegg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Effekt | Stikkontakttype | Inndata | Kabelkontakt | Hovedsikring | IP-beskyttelsesklasse | Materiale | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Nominell spenning | Nominell strømstyrke | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501000070990 1
|
Byggsentral 32A/16A-400V-5pol Norsk
|
Effekt
CEE 32 A, 5-pinners, 400 V
|
Stikkontakttype
|
Inndata
CEE 32 A, 5-pinners, 400 V
|
Kabelkontakt
Uten kabler
|
Hovedsikring
16A
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren
|
Bredde
100 mm
|
Farge
|
Høyde
310 mm
|
Lengde
255 mm
|
Nominell spenning
400 V
|
Nominell strømstyrke
32 A
|
Produktvekt (per element)
3000.000 g
|
Lengde x bredde x høyde
255 x 100 x 310 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V |
Strøm | 32A |
Jordfeilbryter | 40A/30mA |
Beskyttelse klasse | IP44 |
Strøm inntak CEE 432/400V | 1 stk |
Strøm uttak CEE 432/400V | 1 stk |
Strøm uttak CEE 416/400V | 1 stk |
Strøm uttak Schuko 16A | 4 stk |
Mål | H:310 x B:310 x D: 100mm |
Vekt | 3 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)