3 fas 230V/16A Støpsel 316-9 CEE
- Type CEE 316-9
- 3 pol + jord
- 16A/230V
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell strømstyrke | Nominell spenning | Farge | IP-beskyttelsesklasse | Låsemekanismetype | Diameter | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Diameter x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501000058990 1
|
CEE Støpsel 316-9 3P+J 16A/230V
|
Nominell strømstyrke
16 A
|
Nominell spenning
230 V
|
Farge
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Låsemekanismetype
Bajonettkobling
|
Diameter
60 mm
|
Lengde
128 mm
|
Materiale
Polyamid - PA
|
Produktvekt (per element)
136.000 g
|
Diameter x lengde
60 x 128 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|