CEE støpsel type 432-6 32A/400V
- Hurtigkoblinger, rask å montere (Turbo)
- Type CEE 432-6
- 4 poler + jord
- 32A / 400V
- For kabel Ø12-22mm
- Tetthetsklasse IP 44
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall elektriske poler | Nominell strømstyrke | Nominell spenning | Farge | IP-beskyttelsesklasse | Låsemekanismetype | Materiale til hus | Materiale til kontakter | Annen standard | Diameter | EN-standard | Harmonisert systemkode | Lengde | Maks. kabeldiameter | Materiale | Min. kabeldiameter | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Diameter x lengde | Min./maks. kabeldiameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0969701532061 1
|
CEE Støpsel 432-6 4P+J 32A/400V turbo
|
Antall elektriske poler
5 STK
|
Nominell strømstyrke
32 A
|
Nominell spenning
400 V/AC
|
Farge
Rød
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Låsemekanismetype
Bajonettkobling
|
Materiale til hus
Polyamid
|
Materiale til kontakter
Messing
|
Annen standard
Plugger, stikkontakter og koplinger for industrielle formålPlugger, stikkontakter og koplinger for industrielle formål
|
Diameter
70 mm
|
EN-standard
Plugger, stikkontakter og koblinger til industrielle formål
|
Harmonisert systemkode
85366990990
|
Lengde
152 mm
|
Maks. kabeldiameter
22 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6
|
Min. kabeldiameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
239.000 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Diameter x lengde
70 x 152 mm
|
Min./maks. kabeldiameter
12-22 mm
|
Standarder
EN 60309, VDE 0623 , IEC 60309
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|