Grenuttak med 3 jordede uttak
- Til innedørs bruk
- 5 meter kabel
- Kabelkvalitet: H05VV-F 3G1,5mm²
- 3 jordet uttak med barnesikring
- Farge: Hvit
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall stikkontakter | Stikkontakttype | Kabellengde | Kabeltype | Maks. effekt | Maks. strømstyrke | Nominell spenning | Lengde | Bredde | Produktvekt (per element) | Farge | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501000053990 5
|
3 veis grenuttak, 5m kabel(H05VV-F3G1,5)
|
Antall stikkontakter
3 deler
|
Stikkontakttype
Tre Schuko-stikkontakter, 16 A
|
Kabellengde
5 m
|
Kabeltype
H05VV-F3G1,5 mm²
|
Maks. effekt
3680 W
|
Maks. strømstyrke
16 A
|
Nominell spenning
230 V
|
Lengde
370 mm
|
Bredde
180 mm
|
Produktvekt (per element)
730.000 g
|
Farge
Hvit
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)