Kabeltrommel, 10m (3x1,5mm²)
- Til innedørs bruk
- 10 meter kabel
- Kabelkvalitet: H05VV-F 3G1,5mm²
- Termosikkring
- 4 jordet uttak med barnesikring
- Kan maksimalt belastes med 1100W på rullen, og med 2300W når den er rullet helt ut.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kabeltype | Kabellengde | Design | Nominell strømstyrke | Nominell spenning | IP-beskyttelsesklasse | Effekt (med kabel rullet ut) | Effekt (med kabel rullet sammen) | Overopphetingsbeskyttelse | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501000051990 1
|
Kabeltrommel 10m 4 kont.(H05VV-F3G1,5)
|
Kabeltype
H05VV-F3G1,5 mm²
|
Kabellengde
10 m
|
Design
4 elektriske jordingskontaktsokler
|
Nominell strømstyrke
10 A
|
Nominell spenning
230 V
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/ubeskyttet
|
Effekt (med kabel rullet ut)
2300 W
|
Effekt (med kabel rullet sammen)
1100 W
|
Overopphetingsbeskyttelse
Termisk effektbryter
|
Bredde
80 mm
|
Farge
|
Høyde
320 mm
|
Lengde
250 mm
|
Materiale
Polypropylen
|
Produktvekt (per element)
1500.000 g
|
Lengde x bredde x høyde
250 x 80 x 320 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)