Kabeltrommel, 20m (3x2,5mm²)
- Godkjent til utendørsbruk
- 20 meter kabel
- Kabelkvalitet: H07RN-F 3G2,5mm²
- Termosikring
- Sprutsikker IP44
- Solide industrikontakter og plugger
- 4 jordet uttak med lokk og barnesikring
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kabeltype | Kabellengde | Design | Nominell strømstyrke | Nominell spenning | IP-beskyttelsesklasse | Pluggtype | Effekt (med kabel rullet ut) | Effekt (med kabel rullet sammen) | Overopphetingsbeskyttelse | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Stikkontakttype | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501000035990 1
|
Kabeltrommel 20m 4 kont.(H07RN-F3G2,5)
|
Kabeltype
H07RN-F3G2,5 mm²
|
Kabellengde
20 m
|
Design
4-fals
|
Nominell strømstyrke
16 A
|
Nominell spenning
230 V
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Pluggtype
Used in: Germany, Austria, the Netherlands and Spain
|
Effekt (med kabel rullet ut)
3600 W
|
Effekt (med kabel rullet sammen)
1100 W
|
Overopphetingsbeskyttelse
Termisk effektbryter
|
Bredde
240 mm
|
Farge
|
Høyde
260 mm
|
Lengde
380 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6
|
Produktvekt (per element)
5400.000 g
|
Stikkontakttype
Four shockproof sockets 16 A, 250 V
|
Lengde x bredde x høyde
380 x 240 x 260 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)