Kabeltrommel, 35m (3x1,5mm²)
- Godkjent til utendørsbruk
- 35 meter kabel
- Kabelkvalitet: H07RN-F 3G1,5mm²
- Termosikring
- Sprutsikker IP44
- Solide industrikontakter og plugger
- 4 jordet uttak med lokk og barnesikring
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kabeltype | Kabellengde | Design | Nominell strømstyrke | Nominell spenning | IP-beskyttelsesklasse | Effekt (med kabel rullet ut) | Effekt (med kabel rullet sammen) | Overopphetingsbeskyttelse | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501000032990 1
|
Kabeltrommel 35m 4 kont.(H07RN-F3G1,5)
|
Kabeltype
H07RN-F3G1,5 mm²
|
Kabellengde
35 m
|
Design
4 elektriske jordingskontaktsokler
|
Nominell strømstyrke
16 A
|
Nominell spenning
230 V
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Effekt (med kabel rullet ut)
3200 W
|
Effekt (med kabel rullet sammen)
1100 W
|
Overopphetingsbeskyttelse
Termisk effektbryter
|
Bredde
200 mm
|
Farge
|
Høyde
350 mm
|
Lengde
230 mm
|
Materiale
Polyamid/polyester
|
Produktvekt (per element)
5500.000 g
|
Lengde x bredde x høyde
230 x 200 x 350 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)