Kabeltrommel, 40m (3x2,5mm²)
- Til utendørsbruk
- Kabelkvalitet: H07RN-F 3G2,5mm²
- Termosikkring
- Grønt indikator lys, varsler at det er strøm frem til uttakene.
- Sprutsikker IP44
- Meget solide industrikontakter og plugger
- 3 jordet uttak med lokk og barnesikkring
- Kan maks belastet med 1100W i på rullet tilstand, og 3500W i helt ut rullet tilstand.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kabeltype | Kabellengde | Design | Nominell strømstyrke | Nominell spenning | IP-beskyttelsesklasse | Effekt (med kabel rullet ut) | Effekt (med kabel rullet sammen) | Overopphetingsbeskyttelse | Bredde | Farge | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
077440 325961 1
|
Kabeltrommel Utv. Würth 40M 2,5mm²
|
Kabeltype
H07RN-F3G2,5 mm²
|
Kabellengde
40 m
|
Design
3 stikkontakter med jording på 16 A, 250 V
|
Nominell strømstyrke
16 A
|
Nominell spenning
250 V/AC
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Effekt (med kabel rullet ut)
3500 W
|
Effekt (med kabel rullet sammen)
1100 W
|
Overopphetingsbeskyttelse
Termisk effektbryter
|
Bredde
268 mm
|
Farge
Rød
|
Harmonisert systemkode
85444290900
|
Høyde
393 mm
|
Lengde
290 mm
|
Materiale
Plast/metall
|
Produktvekt (per element)
6.000 kg
|
Lengde x bredde x høyde
290 x 268 x 393 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)