Kabeltrommel med returfjær, 3680 W, 3x2,5mm2, L=10 m
- Maks belastn. innrullet kabel: 1000W
- Maks belastn. utrullet kabel: 3680W
- For innendørs bruk, IP40
- Med svingbart veggfeste
- Kan monteres i tak
- Med innebygd termosikring 16A
- Med lysdiode som indikerer tilsluttet spenning
- Neopren gummikabel med enkel jordet stikkontakt
- 1 m tilslutningskabel med støpsel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kabellengde (rullet opp) | Kabeltype | IP-beskyttelsesklasse | Nominell spenning | Effekt (med kabel rullet sammen) | Effekt (med kabel rullet ut) | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Maks. temperaturområde | Materiale | Min. temperaturområde | Nominell strømstyrke | Pluggtype | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0774104017990 1
|
Kabeltrommel 3x2,5mm2 maks 3680W L=10m
|
Kabellengde (rullet opp)
10 m
|
Kabeltype
H07RN-F 3 x 2,5 mm²
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/beskyttet mot dryppende vann, med treffvinkel på 15 grader mot vertikalen
|
Nominell spenning
230 V
|
Effekt (med kabel rullet sammen)
3380 W
|
Effekt (med kabel rullet ut)
1600 W
|
Bredde
137 mm
|
Farge
Svart
|
Høyde
264 mm
|
Lengde
375 mm
|
Maks. temperaturområde
+60 °C
|
Materiale
Plast
|
Min. temperaturområde
-30 °C
|
Nominell strømstyrke
16 A
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Produktvekt (per element)
6.850 kg
|
Lengde x bredde x høyde
375 x 137 x 264 mm
|
Min./maks. temperaturområde
-30 til +60 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)