Varmlufts vifte 3.3kW 1 fas 230 Volt
- Portabel varmlufts vifte for innendørs bruk
- Tre trinns bryter 30W (kaldluft), 1650W og 3300W
- Trinnløs termostat 0-40C°
- Riktig dimensjonert vifte fører til jevn og god varmefordeling
- Godkjent av gjeldende europeisk norm/ CE-merket.
- Utstyrt med termostat sikring mot overoppheting.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Kabellengde | IP-beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse | Kabeltype | Pluggtype | Produktvekt (per element) | Høyde x bredde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501012914990 1
|
Varmluftvifte Amiga grå IP24 3,3Kw 230V
|
Bredde
260 mm
|
Høyde
400 mm
|
Dybde
295 mm
|
Kabellengde
1.4 m
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Kabeltype
H07RN-F3G1,5 mm²
|
Pluggtype
Used in: Germany, Austria, the Netherlands and Spain
|
Produktvekt (per element)
4900.000 g
|
Høyde x bredde x dybde
400 x 260 x 295 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Viften må ikke tildekkes og plasseres i god avstand (Min 50cm) til veger/hindringer som hindrer og luftgjennomstrømning.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning | 230 V AC |
Effekt | 1.65/3,3 KW |
Maksimalt strømtrekk | 14.3 A |
Luftgjennomstrøning | 7,37m3/s |
IP klasse | IP24 |
Kabellengde | 1.4m |
Mål LxBxH | 295x265x400cm |
Vekt | 4,9 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)