LED lyskaster FLEX II 150W IP66
LED lyskaster FLEX II 150W er en robust lyskaster beregnet for å lyse opp store områder som byggeplasser, lekeplasser, sports plasser eller parkeringsplasser. Lyskasteren er meget godt egnet for mast montering.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lysstrøm | Fargetemperatur | IP-beskyttelsesklasse | Kabeltype | Nominell effekt | Apparattype | Bredde | Dybde | Høyde | Maks. driftstemperatur | Min. driftstemperatur | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | Min./maks. driftstemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501002804990 1
|
Lyskaster Flex II LED 150W. IP66
|
Lysstrøm
18500 lm
|
Fargetemperatur
5700 K
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Kabeltype
H05RN-F3G1.0 mm²
|
Nominell effekt
1500 W
|
Apparattype
LED-lys
|
Bredde
320 mm
|
Dybde
215 mm
|
Høyde
275 mm
|
Maks. driftstemperatur
+50 °C
|
Min. driftstemperatur
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
4.800 kg
|
Bredde x høyde x dybde
320 x 275 x 215 mm
|
Min./maks. driftstemperatur
-20 til +50 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Vi er etter Forskrift om elektrisk utstyr § 13 pliktig til å informere våre kunder at salg og markedsføring av elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Tekniske data
- Lyskilde: Led
- Farge: Svart
- Effekt: 150W
- Lysfluks: 22500lm
- Fargetemperatur: 5700K
- Fargegjengivelse: CRI>70
- Spredning, symetrisk: 110°
- Effektfaktor 0,95
- Dimmbar: Nei
- Arbeidstempratur -20º till +50ºC
- Ansluttningskabel H05RN-F 3G1MM² med schuko kontakt
- Bekyttelsesklasse (IP): IP66 ved fast montasje
- Bekyttelsesklasse (IP): IP44 ved bruk av stikk kontakt
- Livslengde lioder ca 50,000 timer.
- Mål L: 175mm B: 257mm D: 408mm
- Vekt: 4,9kg
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)