Arbeidslampe Magnum 2.0 LED 32W Magnum
- Kraftig og solid LED arbeidslampe med en bred lysflate
- Leveres med 5 m gummikabel 1,5 mm²
- Kan stilles i flere vinkler og henges opp
- Meget støt sikker (IK 10)
- Sprut- og støv sikker (IP 54)
- To jordet stikkontakt Max belastning 15A)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lysstrøm | Fargetemperatur | IP-beskyttelsesklasse | Slagfasthet | Beskyttelsesklasse | Nominell effekt | Apparattype | Bredde | Dybde | Høyde | Kabellengde | Maks. driftstemperatur | Maks. frekvens | Maks. nominell spenning | Min. driftstemperatur | Min. frekvens | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. driftstemperatur | Min./maks. nominell spenning | Bredde x høyde x dybde | Min./maks. frekvens | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501000060990 1
|
Arbeidslampe Magnum LED 32W
|
Lysstrøm
4400 lm
|
Fargetemperatur
5000 K
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Slagfasthet
Huset tåler 20 joule uten å ødelegges. Standardisert i henhold til I EN 50102
|
Beskyttelsesklasse
Jordingssystem, maskinen har en sikkerhetsplugg.
|
Nominell effekt
32 W
|
Apparattype
Elektrisk utladningslampe - husholdningsbruk
|
Bredde
400 mm
|
Dybde
100 mm
|
Høyde
300 mm
|
Kabellengde
5 m
|
Maks. driftstemperatur
35 °C
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. nominell spenning
240 V
|
Min. driftstemperatur
-15 °C
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. nominell spenning
220 V
|
Produktvekt (per element)
4.600 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Lysarmaturer
|
Min./maks. driftstemperatur
-15 til 35 °C
|
Min./maks. nominell spenning
220 / 240 V
|
Bredde x høyde x dybde
400 x 300 x 100 mm
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220-240V / 50/60Hz |
Beskyttelses klasse | I |
Effekt | 32 Watt |
Effekt faktor | 0,95 |
Lumen | 4400lm |
Lys utbytte | 137,5lm/W |
Fargetempratur | 5000K |
Fargegjenvinning (CRI) | 80 |
Sprednings vinkel | 120° |
Beskyttelse klasse | IP54 |
Slagtålighet | IK10 |
Strøm uttak | 2 stk |
Brukstempratur | -15 til +35°C |
Kabellengde (H07RN-F 3G1,5mm²) | 5m |
Mål | L:400 x H:300 x B: 100mm |
Vekt | 2,8kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)