Rekkebelysning
- Midlertidig belysning av høy kvalitet
- Lampeholder og kabel støpt sammen, fører til høy motstand mot fukt- og støvinntrengning (IP 44). Meget godt egnet for utendørsbruk.
- Kabellengde 20 m
- Senteravstand pæreholder: 2 m
- 10 stk. pæreholdere pr. 20 m kabel. 1 m avstand fra støpsel til pæreholder.
- Lyskilde: glødepære maks. 75 Watt (Selges separat)
- Pæreinnfestning: Bajonettkobling B22
- Kabel 2 x 2,5 m2, maks. 3680 Watt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0978300211961 1
|
LED pære 15W/6500K B22 f. rekkebelysning
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)