Würth LED arbeidslampe 25W
- LED arbeidslampe på 25W.
- Driftspenning: 220-240V AC 50/60Hz
- Av/På bryter
- 2000 lm
- 6000 Kelvin
- Lampen er laget i robust ABS plast og er støvtett og spyles vann på.
- Kombinert bord- og opphengstativ.
- Tetthetsgrad: IP 65
- Mål (LxBxH) : 204x50x208mm
- Vekt: 830g
- 2m kabel (H07RN-F 2G1.0mm²)
- 1-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lysstrøm | Fargetemperatur | IP-beskyttelsesklasse | IP-beskyttelsestype, lampe | Kabeltype | Ledningslengde | Beskyttelsesklasse | Støpsel | Nominell effekt | Apparattype | Bredde | Dybde | Høyde | Kabellengde | Maks. driftstemperatur | Maks. frekvens | Maks. nominell spenning | Min. driftstemperatur | Min. frekvens | Min. nominell spenning | Plugg i IP-beskyttelsesklassen | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. nominell spenning | Min./maks. driftstemperatur | Min./maks. frekvens | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0981508025961 1
|
Würth LED 25W arbeidslampe 230V
|
Lysstrøm
2000 lm
|
Fargetemperatur
6000 K
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot vannstråler fra en dyse uansett retning
|
IP-beskyttelsestype, lampe
Støvsikker/beskyttet mot vannstråler fra en dyse uansett retning
|
Kabeltype
H07RN-F 2 x 1,0 mm²
|
Ledningslengde
2 m
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Støpsel
1 Schuko-plugg, 16 A
|
Nominell effekt
25 W
|
Apparattype
LED-lys
|
Bredde
204 mm
|
Dybde
50 mm
|
Høyde
208 mm
|
Kabellengde
2 m
|
Maks. driftstemperatur
40 °C
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. nominell spenning
240 V/AC
|
Min. driftstemperatur
-20 °C
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. nominell spenning
220 V/AC
|
Plugg i IP-beskyttelsesklassen
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1mm/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Produktvekt (per element)
1200.000 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Lysarmaturer
|
Min./maks. nominell spenning
220 / 240 V/AC
|
Min./maks. driftstemperatur
-20 til 40 °C
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Bredde x høyde x dybde
204 x 208 x 50 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)