Arbeidslampe Magnum LED B32W Magnum for maskin batteri
- Kraftig og solid LED arbeidslampe med en bred lysflate
- Drives med 18V batterier fra Würth (Wurth batteriserie CV (NB: Ikke M-cube®)) og Bosch® prof plattform 18V
- Fire lysstyrker: 500lm, 1850lm, 2750lm og 4050lm
- Kan stilles i flere vinkler og henges opp
- Meget støt sikker (IK 10)
- Leveres uten batterier og lader
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Nominell effekt | Pluggtype | Materiale | Antall oppladbare batterier/batterier | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501008009990 1
|
Arbeidslampe Magnum batteri LED 32W
|
Nominell spenning
18 V
|
Nominell effekt
32 W
|
Pluggtype
0 - ikke aktuelt
|
Materiale
Plast
|
Antall oppladbare batterier/batterier
0 STK
|
Bredde
400 mm
|
Dybde
82 mm
|
Høyde
205 mm
|
Produktvekt (per element)
1.670 kg
|
Bredde x høyde x dybde
400 x 205 x 82 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Arbeidsbelysning til bruk der du bruker 18V batteriverktøyet ditt, og som benytter samme batteriene (Gjelder maskiner fra Würth (NB: ikke M-cube® seien) og Blå Bosch.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18V DC |
Beskyttelses klasse | III |
Effekt | 32 Watt |
Lumen | 4050lm |
Lys utbytte | 127lm/W |
Fargetempratur | 5000K |
Fargegjenvinning (CRI) | 80 |
Sprednings vinkel | 120° |
Slagtålighet | IK10 |
Brukstempratur | 0 til +35°C |
Mål | L:400 x H:205 x B: 82mm |
Vekt | 2,4kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0700916535961 1
|
Batteri 18V/5,0 Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703500240961 1
|
Kit, Lader med 2 stk 18V/4Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703500250961 1
|
Kit, Lader med 2 stk 18V/5Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0700816020961 1
|
Batterilader rask AL 20-CV-LI
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0700916535961 1
|
Batteri 18V/5,0 Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703500240961 1
|
Kit, Lader med 2 stk 18V/4Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703500250961 1
|
Kit, Lader med 2 stk 18V/5Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0700816020961 1
|
Batterilader rask AL 20-CV-LI
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)