Håndlampe oppladbar LED
- Lysstyrke 150 Lumen
- Dreibar 360°
- Innebygget Li-ion batteri 3,7V/1200mA
- Driftstid 3t
- Ladetid 4t
- Tetthetsgrad: IP 20
- Kabel og 230V AC til 5V DC (USB) omformer følger med
- Mål (LxBxH) : 131x67x29mm
- Vekt: 175g
- 1-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lysstrøm | Lysperiode | Ladetid | IP-beskyttelsesklasse | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Type oppladbart batteri/batteri | Pluggtype | Antall LED-er | Antall oppladbare batterier/batterier | Apparattype | Bredde | Farge | Harmonisert systemkode | Høyde | Lampetype | Lengde | Lysstyrke | Nominell effekt | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av støtteunderlag | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
082794010 961 1
|
Håndlampe LED oppladbar magnet
|
Lysstrøm
250 lm
|
Lysperiode
3 h
|
Ladetid
4 h
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/ubeskyttet
|
Nominell spenning
5 V/DC
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
1200 mAh
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Pluggtype
0 - ikke aktuelt
|
Antall LED-er
4 STK
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Apparattype
LED-lys
|
Bredde
67 mm
|
Farge
|
Harmonisert systemkode
85131000000
|
Høyde
28 mm
|
Lampetype
Lysdiode
|
Lengde
130 mm
|
Lysstyrke
300 lx
|
Nominell effekt
3 W
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Ja
|
Produktvekt (per element)
273.000 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
22 g
|
Vekt av støtteunderlag
10 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Lengde x bredde x høyde
130 x 67 x 28 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)