Håndlampe oppladbar LED
- 1stk sterk magnet nede
- Kan vinkles 120°
- Opphengskrok i bunnen
- IP 65
- 3W+1W LED
- Trinnløst hovedlys
- 100-1000 Lumen,120 Lumen spotlys
- 6500 Kelvin
- Ladeindikator
- Ladetid 4t
- Med USB C ladeinngang
- Li-Ion batteri
- Driftstid hovedlys 2-10t,spotlys 9t
- Leveres med 230V USB lader og USB C kabel
- Mål:360x65x40mm
- Vekt:268g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lysstrøm på hovedlys | Lysstrøm på sidelys | Fargetemperatur | Lysperiode for sekundær belysning | Ladetid | IP-beskyttelsesklasse | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Type oppladbart batteri/batteri | Beskyttelsesklasselampe | Beskyttelsesklasselader | Koblingstype | Pluggtype | Antall oppladbare batterier/batterier | Apparattype | Bredde | Farge | Lampetype | Lengde | Maks. driftstemperatur | Maks. ladespenning | Maks. lysperiode | Materiale | Min. driftstemperatur | Min. lysperiode | Nominell effekt | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. lysperiode | Min./maks. driftstemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0827940310961 1
|
Håndlampe LED oppladbar magnet sabel
|
Lysstrøm på hovedlys
1000 lm
|
Lysstrøm på sidelys
150 lm
|
Fargetemperatur
6000 K
|
Lysperiode for sekundær belysning
9 h
|
Ladetid
4 h
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot vannstråler fra en dyse uansett retning
|
Nominell spenning
3.7 V/DC
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2600 mAh
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Beskyttelsesklasselampe
Maskin med ekstra lav spenningsbeskyttelse, beskyttende isolasjon og beskyttende transformator (VDE 0570).
|
Beskyttelsesklasselader
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Koblingstype
USB
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Apparattype
LED-lys
|
Bredde
50 mm
|
Farge
|
Lampetype
Lysdiode
|
Lengde
362 mm
|
Maks. driftstemperatur
40 °C
|
Maks. ladespenning
5 V/DC
|
Maks. lysperiode
10 h
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren
|
Min. driftstemperatur
-10 °C
|
Min. lysperiode
2 h
|
Nominell effekt
10 W
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Ja
|
Produktvekt (per element)
260.000 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
50 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Lysarmaturer
|
Min./maks. lysperiode
2-10 h
|
Min./maks. driftstemperatur
-10 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|