Hodelykt Colour Match
- Spesialtilpasset lys for fargebearbeiding og fargetilpassning av billakk.Enkelt å se fargenyanser,riper og bulker
- For fargetemperatur 4500K og varmhvit for lyse overflater til 6500K og kaldhvit for mørke overflater
- Sensor for på/av av lys
- Bredt lys gir godt lysbilde
- Lysstyrker 50% 80L og 100% 160L
- Li ion batteri
- Ladeindikator
- Ytelsesbevis:CRI+fargeavspilling for nøyaktige og pålitelige avlesinger.Gjennomsnitt av alle 15R verdiene
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | Lysstrøm | Fargetemperatur | Fargetemperatur 2 | Lysperiode | Ladetid | Slagfasthet | IP-beskyttelsestype, lampe | IP-beskyttelsestypelader | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Type oppladbart batteri/batteri | Beskyttelsesklasselampe | Beskyttelsesklasselader | Koblingstype | Ledningslengde | Materiale | Pluggtype | Antall LED-er | Antall oppladbare batterier/batterier | Apparattype | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Ladetemperatur maks. | Ladetemperatur min. | Lampetype | Maks. driftstemperatur | Maks. frekvens | Maks. ladespenning | Min. driftstemperatur | Min. frekvens | Min. ladespenning | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Støpsel | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av støtteunderlag | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. ladespenning | Min./maks. frekvens | Ladetemperatur min./maks. | Valgbar fargetemperatur | Min./maks. driftstemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0827809119961 1
|
Hodelykt LED oppladbar Colour Match
|
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI)
96
|
Lysstrøm
160 lm
|
Fargetemperatur
4500 K
|
Fargetemperatur 2
6500 K
|
Lysperiode
2.5 h
|
Ladetid
3 h
|
Slagfasthet
Huset tåler 2 joule uten å ødelegges. Standardisert i henhold til I EN 50102
|
IP-beskyttelsestype, lampe
Støvsikker/beskyttet mot vannstråler fra en dyse uansett retning
|
IP-beskyttelsestypelader
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/ubeskyttet
|
Nominell spenning
3.8 V/DC
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
1600 mAh
|
Type oppladbart batteri/batteri
Lithium polymer
|
Beskyttelsesklasselampe
Maskin med ekstra lav spenningsbeskyttelse, beskyttende isolasjon og beskyttende transformator (VDE 0570).
|
Beskyttelsesklasselader
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Koblingstype
|
Ledningslengde
1000 mm
|
Materiale
Plast
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Antall LED-er
1 STK
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Apparattype
LED-lys
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
Lithium-Pollymer
|
Ladetemperatur maks.
30 °C
|
Ladetemperatur min.
5 °C
|
Lampetype
Lysdiode
|
Maks. driftstemperatur
40 °C
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. ladespenning
240 V/AC
|
Min. driftstemperatur
-10 °C
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. ladespenning
100 V/AC
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Ja
|
Produktvekt (per element)
236.000 g
|
Støpsel
Type C euro plug
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
23 g
|
Vekt av støtteunderlag
10 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. ladespenning
100-240 V/AC
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Ladetemperatur min./maks.
5 til 30 °C
|
Valgbar fargetemperatur
4500/6500 K
|
Min./maks. driftstemperatur
-10 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|