Oppladbar LED arbeidslampe Ergopower 25W
Oppladbar LED arbeidslampe på 25W. To lys styrker, 2500lm eller 1000lm. Lyser opp til 8 timer på lav lysstyrke (1000lm) Lampen er er robust med gummierte kanter og er støvtett og spyles vann på. Lampen har også et USB strømuttak for ladding av for eksempel mobil. Kombinert bord- og opphengstativ.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | Fargetemperatur | Slagfasthet | IP-beskyttelsestype, lampe | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Type oppladbart batteri/batteri | Beskyttelsesklasselampe | Nominell effekt | Kabeltype | Koblingstype | Ledningslengde | Pluggtype | Materiale | Antall oppladbare batterier/batterier | Bredde | Dybde | Høyde | Lampetype | Maks. driftstemperatur | Maks. frekvens | Maks. lysperiode | Maks. lysstrøm | Min. driftstemperatur | Min. frekvens | Min. lysperiode | Min. lysstrøm | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Støpsel | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. lysstrøm | Min./maks. driftstemperatur | Min./maks. lysperiode | Min./maks. frekvens | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0981509125961 1
|
Würth LED 25W ergopower arbeidslampe
|
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI)
80
|
Fargetemperatur
6000 K
|
Slagfasthet
Huset tåler 5 joule uten å ødelegges. Standardisert i henhold til I EN 50102
|
IP-beskyttelsestype, lampe
Støvsikker/beskyttet mot vannstråler fra en dyse uansett retning
|
Nominell spenning
8.4 V/DC
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
7800 mAh
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Beskyttelsesklasselampe
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Nominell effekt
25 W
|
Kabeltype
H07RN-F 2 x 1,0 mm²
|
Koblingstype
Schuko-plugg
|
Ledningslengde
3 m
|
Pluggtype
Used in: Germany, Austria, the Netherlands and SpainUsed in: France, Belgium, Slovakia and Tunisia
|
Materiale
Aluminium
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Bredde
218 mm
|
Dybde
108 mm
|
Høyde
287 mm
|
Lampetype
Lysdiode
|
Maks. driftstemperatur
35 °C
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. lysperiode
6 h
|
Maks. lysstrøm
2500 lm
|
Min. driftstemperatur
-10 °C
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. lysperiode
2.5 h
|
Min. lysstrøm
1000 lm
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Ja
|
Produktvekt (per element)
3000.000 g
|
Støpsel
1 Schuko-plugg, 16 A
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
285 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Lysarmaturer
|
Min./maks. lysstrøm
1000 / 2500 lm
|
Min./maks. driftstemperatur
-10 til 35 °C
|
Min./maks. lysperiode
2,5-6 h
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Bredde x høyde x dybde
218 x 287 x 108 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- 2500/1000 Lumen
- 6000 Kelvin
- Driftstid: 3,5/8 timer (Høy/lav)
- Kraftig batteri: 8,4V/7,8Ah
- LED batteri indikator
- Størrelse (LxBxH): 218 x 108 x 287 mm
- Arbeidstrempratur -10°C til +40°C
- Lader: 110-230V og 12V billader
- Tetthetsgrad: IP 65
- Leveres med nettlkabel for 110-230V og 12/24V billader
- 1-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0981509004961 1
|
Ladekabel for Würth LED 20W Dual ergo
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)