Stativ Colour Match lamper
- 3 hjul,2 kan låses
- Kan brukes i 360°
- Maks belastning 10kg
- Stål pulverbehandlet
- Mål sammenslått:700x300x300mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for | Materiale | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Maks. høyde | Min. høyde | Produktvekt (per element) | Min./maks. høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0981105119961 1
|
Teleskopstativ 1,9m for 0827981119
|
Egnet for
LED-anleggslampe, 5000 lumen
|
Materiale
Plast/stål
|
Bredde
300 mm
|
Harmonisert systemkode
851390000000
|
Høyde
300 mm
|
Lengde
700 mm
|
Maks. høyde
1900 mm
|
Min. høyde
900 mm
|
Produktvekt (per element)
6620.000 g
|
Min./maks. høyde
900-1900 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|