Würth mini oppladbar LED arbeidslampe 10W
- Liten oppladbar LED arbeidslampe på 10W.
- To lys styrker, 1000lm eller 500lm.
- 5700 Kelvin
- Spredningsvinkel 90°
- Driftstid: 3/6 timer (Høy/lav)
- Lampen er er robust med gummierte kanter og er støvtett og vanntett.
- Kombinert bord- og opphengsbøyle med magnet.
- Tetthetsgrad: IP 67
- Støttålelig: IK09
- Lades via USB kabel. (5V/1A)
- Ladetid 4,5 timer
- Kabel og 230V AC til 5V DC (USB) omformer følger med
- Mål (LxBxH) : 145x40x100mm
- Vekt: 415g
- 1-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | Fargetemperatur | Ladetid | Slagfasthet | IP-beskyttelsesklasse | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Type oppladbart batteri/batteri | Beskyttelsesklasse | Nominell effekt | Pluggtype | Antall LED-er | Materiale | Antall oppladbare batterier/batterier | Bredde | Design | Dybde | Høyde | Inkludert i leveransen | Lampetype | Maks. driftstemperatur | Maks. lysperiode | Maks. lysstrøm | Maskinvekt med oppladbart batteri | Min. driftstemperatur | Min. lysperiode | Min. lysstrøm | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Støpsel | Vekt | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Bredde x høyde x dybde | Min./maks. lysperiode | Min./maks. driftstemperatur | Min./maks. lysstrøm | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0981504118961 1
|
Würth mini LED 10W oppladbar arbeidslamp
|
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI)
70
|
Fargetemperatur
6000 K
|
Ladetid
4.5 h
|
Slagfasthet
Huset tåler 10 joule uten å ødelegges. Standardisert i henhold til I EN 50102
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Nominell spenning
5 V/DC
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
4400 mAh
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Beskyttelsesklasse
Maskin med ekstra lav spenningsbeskyttelse, beskyttende isolasjon og beskyttende transformator (VDE 0570).
|
Nominell effekt
10 W
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Antall LED-er
1 STK
|
Materiale
Plast
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Bredde
144 mm
|
Design
|
Dybde
45 mm
|
Høyde
100 mm
|
Inkludert i leveransen
Cable Plug adapter
|
Lampetype
Lysdiode
|
Maks. driftstemperatur
40 °C
|
Maks. lysperiode
6 h
|
Maks. lysstrøm
1000 lm
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
399 g
|
Min. driftstemperatur
-10 °C
|
Min. lysperiode
3 h
|
Min. lysstrøm
500 lm
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Ja
|
Produktvekt (per element)
399.000 g
|
Støpsel
Type C euro plug
|
Vekt
399 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Lysarmaturer
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
100 g
|
Bredde x høyde x dybde
144 x 100 x 45 mm
|
Min./maks. lysperiode
3-6 h
|
Min./maks. driftstemperatur
-10 til 40 °C
|
Min./maks. lysstrøm
500 / 1000 lm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)