Würth oppladbar LED arbeidslampe 10W
- Oppladbar LED arbeidslampe på 10W.
- To lys styrker, 1000lm eller 500lm.
- 5700 Kelvin
- Driftstid: 3/6 timer (Høy/lav)
- Lampen er er robust med gummierte kanter og er støvtett og spyles vann på.
- Kombinert bord- og opphengstativ.
- Tetthetsgrad: IP 65
- Lades via USB kabel. Kabel og 230V omformer følger med
- Støttålelig: IK09
- Mål (LxBxH) : 203x62x202mm
- Vekt: 1,3kg
- 1-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | Lysstrøm | Fargetemperatur | Lysperiode | Ladetid | Slagfasthet | IP-beskyttelsesklasse | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Type oppladbart batteri/batteri | Nominell effekt | Pluggtype | Antall LED-er | Materiale | Antall oppladbare batterier/batterier | Bredde | Design | Dybde | Høyde | Lampetype | Maks. driftstemperatur | Maks. ladespenning | Maks. lysperiode | Maks. lysstrøm | Maskinvekt med oppladbart batteri | Min. driftstemperatur | Min. ladespenning | Min. lysperiode | Min. lysstrøm | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Vekt | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. ladespenning | Bredde x høyde x dybde | Min./maks. lysperiode | Min./maks. lysstrøm | Min./maks. driftstemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0981508158961 1
|
Würth LED 10W oppladbar arbeidslampe
|
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI)
70
|
Lysstrøm
1000 lm
|
Fargetemperatur
5700 K
|
Lysperiode
3 h
|
Ladetid
4.5 h
|
Slagfasthet
Huset tåler 10 joule uten å ødelegges. Standardisert i henhold til I EN 50102
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot vannstråler fra en dyse uansett retning
|
Nominell spenning
5 V/DC
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
4400 mAh
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Nominell effekt
10 W
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Antall LED-er
1 STK
|
Materiale
Aluminium-plast
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Bredde
203 mm
|
Design
|
Dybde
62 mm
|
Høyde
202 mm
|
Lampetype
Lysdiode
|
Maks. driftstemperatur
40 °C
|
Maks. ladespenning
240 V/AC
|
Maks. lysperiode
6 h
|
Maks. lysstrøm
1000 lm
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
1.3 kg
|
Min. driftstemperatur
-10 °C
|
Min. ladespenning
100 V/AC
|
Min. lysperiode
3 h
|
Min. lysstrøm
500 lm
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Ja
|
Produktvekt (per element)
1600.000 g
|
Vekt
1.3 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Lysarmaturer
|
Min./maks. ladespenning
100-240 V/AC
|
Bredde x høyde x dybde
203 x 202 x 62 mm
|
Min./maks. lysperiode
3-6 h
|
Min./maks. lysstrøm
500 / 1000 lm
|
Min./maks. driftstemperatur
-10 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0827809626961 1
|
USB ladekabel hodelykter og lommelykter
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)