LED strip Multiflex rekkebelysning 10m
- En kraftig og fleksibel LED stripe på liten, håndholdt trommel - det perfekte verktøyet for enhver håndverker
- Lengde 10m
- Henges opp eller legges der den trengs
- Trommelen er enkel å holde og tar minimalt med plass
- Enkel å håndtere, trygt å bruke
- Kobles direkte til 230V.
- Består av 700 høy-ytelses lysdioder av typen SMD2835 som er fordelt jevnt over hele lengden.
- Sprut- og støv sikker. LED slangen har IP 65, strømkontakten (shoko) har IP 54
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lampetype | Nominell spenning | Materiale | Nominell effekt | Antall LED-er | Lysfarge | Lengde | Koblingstype | IP-beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse | Levetid for lyskilde | Maks. lysstrøm | Betingelser for lysstrøm | Farge på kabel | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0976502910990 1
|
LED strip Multiflex 4000K/700ml/m 10m
|
Lampetype
Overflatemontert enhet
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Materiale
Polypropylen-materiale
|
Nominell effekt
80 W
|
Antall LED-er
700 STK
|
Lysfarge
Vaer hvit (WW)
|
Lengde
10 m
|
Koblingstype
Schuko-plugg
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot vannstråler fra en dyse uansett retning
|
Beskyttelsesklasse
Bare grunnleggende isolasjon uten spesiell beskyttelse.
|
Levetid for lyskilde
50000 h
|
Maks. lysstrøm
700 lm
|
Betingelser for lysstrøm
Per meter
|
Farge på kabel
Hvit
|
Produktvekt (per element)
1300.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220-240V |
Beskyttelses klasse | I |
Effekt | 80 Watt |
Lumen | 700 lm/m |
Fargetempratur | 4000K |
Sprednings vinkel | 120° |
Beskyttelse klasse LED Strip | IP65 |
Beskyttelse klasse tilkoblings kabel (shocko kontakten) | IP54 |
Brukstempratur | -20 til +50°C |
LED type, antall | SMD 2835, 77 pr. m |
Mål | L:312 x H:267 x B: 50mm |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)