LED strip SafeLight rekkebelysning 25m
- 25 meter kraftig LED strip.
- Etterlysende ledesystem integrert i innkapslingen. (grønn farge)
- Rask og enkel installasjon. 2m kabel med støpsel i enden. Plugg & play
- Enkel å håndtere, trygt å bruke
- Lysfarge 3000K
- Kobles direkte til 230V.
- Kan sammenkobles opp til 150m
- LED stripen er delt opp i uavhengige segmenter som betyr at dersom et segment slutter å virke vil resten av LED stripen fortsette å lyse.
- Sprut- og støv sikker. LED slangen har IP 65, strømkontakten (schoko) har IP 54
- Nemko godkjent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
0967502960990 1
|
LED strip SafeLight 3000K/1500lm (N) 25M
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Må rulles helt av trommelen før bruk
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220-240V |
Effekt | 300 Watt |
Lumen | 1500 lm/m |
Fargetempratur | 3000K |
Sprednings vinkel | 120° |
Beskyttelse klasse LED Strip | IP65 |
Beskyttelse klasse tilkoblings kabel (shocko kontakten) | IP54 |
Brukstempratur | -25 til +45°C |
LED type, antall | SMD 2835, 144 pr. m |
Dimbar | Ja |
Godkjenninger | CE, Nemko |
Mål (stripe) | 18 x 8mm |
Mål (tommel) | L:320 x H:390 x B: 260mm |
Vekt (netto) | 6 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0976502931990 1
|
Kabel f. LED strip: M-FLEX 0976502940
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)