LED pære for rekkebelysning
- Pære for klassisk rekkebelysning med B22 bajonett sokkel
- Smal hals, passer også sokler med pakning
- Fage: 6500K
- 14,4W (tilsvarer 100W glødepære)
- 1921 lm
- Lysspredning 330°
- Brukstemperatur: - 40°C til 30°C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Erstatter glødelampe/halogenpære med | Lysfarge | Fargetemperatur | Nominell effekt | Lysstrøm | Utstrålingsvinkel | Lengde | Energieffektivitetsklasse | Levetid for lyskilde | Dimbar | Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | Diameter | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Sokkelbetegnelse | Nominell spenning | Maks. nominell spenning | Maks. temperaturområde | Min. nominell spenning | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0978300211961 1
|
LED pære 15W/6500K B22 f. rekkebelysning
|
Erstatter glødelampe/halogenpære med
100 W
|
Lysfarge
Kald hvit (CW)
|
Fargetemperatur
6500 K
|
Nominell effekt
14.5 W
|
Lysstrøm
1921 lm
|
Utstrålingsvinkel
330 Grad(degree)
|
Lengde
120 mm
|
Energieffektivitetsklasse
A++
|
Levetid for lyskilde
15000 h
|
Dimbar
Nei
|
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI)
80
|
Diameter
60 mm
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Lysarmaturer
|
Sokkelbetegnelse
Nominell strøm 330 V
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Maks. nominell spenning
240 V/AC
|
Maks. temperaturområde
40 °C
|
Min. nominell spenning
220 V/AC
|
Min. temperaturområde
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
-30 til 40 °C
|
Min./maks. nominell spenning
220 / 240 V/AC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|