Universalstativ for arbeidslamper
- Stativ med universalt toppfeste.
- Sortlakkert stativ i aluminium med gummibeskyttelse på ben og justerbar høyde fra 1,2 til 2,1meter
- Stativet egner seg for interiørarbeide
- Smart brakett for feste av grenuttak og opprulling av kabel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Maks. høyde | Min. høyde | Produktvekt (per element) | Min./maks. høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501000066990 1
|
Universalt Teleskopstativ 1,2-2,1m sort
|
Materiale
Sink-aluminium
|
Maks. høyde
2.2 m
|
Min. høyde
0.9 m
|
Produktvekt (per element)
4800.000 g
|
Min./maks. høyde
0,9-2,2 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|