Stativ for arbeidslampe
- Passer de fleste arbeidslamper
- Laget i forniklet stål
- Kan justeres fra 1 m til 2,40 m
- Vekt 4,95 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Maks. høyde | Min. høyde | Produktvekt (per element) | Min./maks. høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09811001 090 1
|
Universalt teleskopstativ 100-240cm
|
Materiale
Stålrør
|
Bredde
25 cm
|
Harmonisert systemkode
90069900000
|
Høyde
100 cm
|
Lengde
25 cm
|
Maks. høyde
240 cm
|
Min. høyde
100 cm
|
Produktvekt (per element)
4950.000 g
|
Min./maks. høyde
100-240 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|