Avstandsbrikker Sortimentsboks - 500 stk
Hendig og effektivt hjelpemiddel for montasje, oppforing, utjevning, justering og mye mer. Tidsbesparende, veldig enkle i bruk og presis justeringsmetode. Utformingen gjør at den blir hengende på skruen. Sortimentsboksen inneholder tykkelsene 1-5 mm(100 stk av hver tykkelse)
Allsidige bruksområder: Enkle å kutte, bore, spikre, skyte fast, etc. Produsert i fuktbestandig plast med testet holdbarhet opptil 100 år
- Kan klikkes sammen til den ønskede tykkelse
- Sprekker ikke ved perforering av spiker eller skruer
- Påvirkes ikke av fukt, råte eller sopp
Ingen giftig røyk ved brann
Enkle å tilpasse
- Høy trykkfasthet
- Fri for myknere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Beholder | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501002909990 1
|
Avstandsbrikker sortimentboks 500 stk
|
Antall deler i sortiment/sett
500 STK
|
Beholder
Plastboks
|
Bredde
46 mm
|
Lengde
54 mm
|
Produktvekt (per element)
1.510 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Lengde: 54 mm
- Bredde: 46 mm
- Tykkelser: 1-5 mm(100 av hver tykkelse)
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)