Koblingsklemme stive ledere
Koblingsklemme SDK er den minste innstikklemmen på markedet. Den bygger under 9 mm og leveres med 3 eller 5 innstikkshull. Koblingsklemmen er gjennomsiktig som muliggjør en visuell inspeksjon av tilkoblingspunktene, noe som øker påliteligheten under installering.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall ledere | Nominell strømstyrke | Avisoleringslengde | Nominell spenning | Antall elektriske poler | Farge | EN-standard | IP-beskyttelsesklasse | Maks. avisoleringslengde | Maks. temperaturområde | Maks. trådtverrsnitt | Materiale | Min. avisoleringslengde | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | Min./maks. trådtverrsnitt | Min./maks. avisoleringslengde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05561103 005 100
|
Koblingsklemme fast 3x 0,2-2,5mm2 Klar
|
Antall ledere
3 STK
|
Nominell strømstyrke
24 A
|
Avisoleringslengde
8 mm
|
Nominell spenning
450 V/AC
|
Antall elektriske poler
3 STK
|
Farge
Gjennomsiktig
|
EN-standard
Forbindelsesmateriale for elektriske lavspenningskretser i husholdning og lignende bruksområder
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/ubeskyttet
|
Maks. avisoleringslengde
9 mm
|
Maks. temperaturområde
90 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Materiale
Polykarbonat
|
Min. avisoleringslengde
8 mm
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
1.310 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-2,5 mm²
|
Min./maks. avisoleringslengde
8-9 mm
|
Standarder
EN 60998
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05561105 005 100
|
Koblingsklemme fast 5x 0,2-2,5mm2 Klar
|
Antall ledere
5 STK
|
Nominell strømstyrke
24 A
|
Avisoleringslengde
8 mm
|
Nominell spenning
450 V/AC
|
Antall elektriske poler
5 STK
|
Farge
Gjennomsiktig
|
EN-standard
Forbindelsesmateriale for elektriske lavspenningskretser i husholdning og lignende bruksområder
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/ubeskyttet
|
Maks. avisoleringslengde
9 mm
|
Maks. temperaturområde
90 °C
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Materiale
Polykarbonat
|
Min. avisoleringslengde
8 mm
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
2.112 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-2,5 mm²
|
Min./maks. avisoleringslengde
8-9 mm
|
Standarder
EN 60998
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Bruksanvisning
Kabelen avmantles 8-9 mm, og stikkes enkelt inn i klemmen
Tekniske data
- For stive ledere
- 0,2 til 2,5 kvadrat enkeltleder
- 1,5 til 2,5 kvadrat tvinnede stive ledere
- Nomiell spenning 450V
- Nominell strøm 24A
- Maks omgivelse tempratur 90°C
- Avmantlings lengde kabel 8-9mm