LETTI klammer 9-O-25 PH
- For PR 2x2,5/2,5mm² kabel
- Stålstift (El-sink og plastbelagt)
- Stiftlengde 25mm
- Farge hvit
- Passer Letti 10 innslagsverktøy
- 200 klammer i esken
- Bruksområde: Inne- og utendørs, også i korrosive miljøer)
- El nummer: 13 173 10
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Klemmeområde | Bredde | Materialtykkelse | Hulldiameter | Materiale | Overflate | Silikonfri | Antall deler | Maks. spikerlengde | Materiale til klemme | Produktvekt (per element) | Spikerdiameter | Spikerlengde | Typebeskrivelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0593318125990 200
|
LETTI-KLAMMER 9-O-25 PH
|
Farge
Hvit
|
Klemmeområde
9 mm
|
Bredde
9.3 mm
|
Materialtykkelse
1.1 mm
|
Hulldiameter
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Plastic/zinc plated
|
Silikonfri
Ja
|
Antall deler
200 STK
|
Maks. spikerlengde
25 mm
|
Materiale til klemme
Stål
|
Produktvekt (per element)
2.000 g
|
Spikerdiameter
4 mm
|
Spikerlengde
25 mm
|
Typebeskrivelse
2X1,5
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)