K-klosser 6T
K-Klossene kan settes sammen slik at de danner en blokk med den ønskede høyden. Klossen/blokken plasseres enkelt under emnet.
Hendig og effektivt hjelpemiddel for montasje, oppforing, utjevning, justering og mye mer. Med en bæreevne på 6.000 kg. er K-Klossen perfekt til oppklossning av tunge emner som f.eks. vinduspartier, jerndragere og betongelementer.
Tidsbesparende og veldig enkle i bruk. Enkle å kutte, bore, spikre, skyte fast, etc. Produsert i fuktbestandig plast med testet holdbarhet opptil 100 år
- K-Klosserne kan settes sammen til nøyaktig den tykkelsen det er behov for
- Små tapper og hull sikrer, at klossene ikke forskyver seg i forhold til hverandre
De lette klossene er enkle å plassere på rett plass
Sprekker ikke ved gjennomspikring eller gjennomskruing
- Påvirkes ikke av fukt, råte eller sopp
- Utvikler ingen giftig røyk ved brann
- Produsert iht. ISO 9001:2000
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Tykkelse | Materiale | Farge | Maks. bæreevne | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501002910990 300
|
K-Kloss 6T 2mm grønn
|
Lengde
80 mm
|
Bredde
50 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Materiale
Høydensitetspolyetylen
|
Farge
Grønn
|
Maks. bæreevne
6000 kg
|
Produktvekt (per element)
5.280 g
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002911990 300
|
K-Kloss 6T 5mm hvit
|
Lengde
80 mm
|
Bredde
50 mm
|
Tykkelse
5 mm
|
Materiale
Høydensitetspolyetylen
|
Farge
Hvitfarget
|
Maks. bæreevne
6000 kg
|
Produktvekt (per element)
11.070 g
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002912990 300
|
K-Kloss 6T 10mm blå
|
Lengde
80 mm
|
Bredde
50 mm
|
Tykkelse
10 mm
|
Materiale
Høydensitetspolyetylen
|
Farge
Blå
|
Maks. bæreevne
6000 kg
|
Produktvekt (per element)
22.070 g
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002913990 300
|
K-Kloss 6T 20mm sort
|
Lengde
80 mm
|
Bredde
50 mm
|
Tykkelse
20 mm
|
Materiale
Høydensitetspolyetylen
|
Farge
Svart
|
Maks. bæreevne
6000 kg
|
Produktvekt (per element)
44.960 g
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Tekniske data
- K-Kloss 6T er fremstilt av HDPE (high density polyethylen) som tåler veldig høyt trykk.
- Trykkfasthet: 6.000 kg
- K-kloss grønn 80x50x2 mm
- K-kloss hvit 80x50x5 mm
- K-kloss blå 80x50x10 mm
- K-kloss sort 80x50x20 mm
Farger og mål
|
||
Grønn | 80 x 50 x 2 mm | |
Hvit | 80 x 50 x 5 mm | |
Blå | 80 x 50 x 10 mm | |
Sort | 80 x 50 x 20 mm |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)