Plastkiler - Kombi
Kombi-serien er fremstilt av høykvalitets LDPE (polyetylen) tilsatt additiver som sikrer lang levetid og optimal styrke, uten deformasjoner.
Kombi-serien er en klassiker innen oppklossing av bjelkegulv og treterrasser. Kombi Mellomstykke danner sammen med en av de 3 Kombi toppene utgangspunktet i en Kombi oppklossing (32–75 mm). Alle tre kombinasjoner av mellomstykke + topp kan forhøyes med 1–5 Kombi Bunnstykke av hver 35 mm. Disse mulighetene gir et spenn i oppklossingshøyden på 32–250 mm.
I Kombi-serien er det to typer såler; en såle som kan beskytte et sårbart underlag som f.eks. takpapp, og en som gir en effektiv og dokumentert trinnlydisolering.
Tidsbesparende, veldig enkle i bruk og presis justeringsmetode. Allsidige bruksområder: Enkle å kutte, bore, spikre, skyte fast, etc. Produsert i fuktbestandig plast/polyetylen(LDPE) med testet holdbarhet opptil 100 år
Sagtann-lignende raster muliggjør presis og glidende justering i trinn på 0,5 mm (1 raster = 0,5 mm) Ekstremt høy nyttelast
- Ingen tidkrevende kutting av kiler
- Enkle å tilpasse
- Høy trykkfasthet
Fri for myknere
Rask og enkel håndtering
- Skarpe, forskutte sagtakker gir nøyaktig og sklisikker oppklossing - også sideveis
- Sprekker ikke ved gjennomboring av spiker eller skruer
- Påvirkes ikke av fukt, råte eller sopp
- Ingen giftig røyk ved brann
- Produsert iht. ISO 9001:2000
- Økonomisk og tidsbesparende i bruk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Lastekapasitet | Maks. høyde | Farge | Min. høyde | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | Lastevekt ved 135% overlapping | Høyde | Design | Høyde ved 100% overlapping | Beholder | Høyde ved 135% overlapping | Lastevekt ved 100% overlapping | Diameter | Fugebredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501002995990 300
|
Montasjekile Kombi Top liten 32-48 mm
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lastekapasitet
200 kg
|
Maks. høyde
48 mm
|
Farge
Lysegrønn (knallgrønn)
|
Min. høyde
32 mm
|
Bredde
43 mm
|
Lengde
80 mm
|
Produktvekt (per element)
12.500 g
|
Lastevekt ved 135% overlapping
|
Høyde
|
Design
|
Høyde ved 100% overlapping
|
Beholder
|
Høyde ved 135% overlapping
|
Lastevekt ved 100% overlapping
|
Diameter
|
Fugebredde
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002997990 300
|
Montasjekile Kombi Top mellom 32-58 mm
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lastekapasitet
200 kg
|
Maks. høyde
58 mm
|
Farge
Grønn
|
Min. høyde
32 mm
|
Bredde
43 mm
|
Lengde
130 mm
|
Produktvekt (per element)
26.600 g
|
Lastevekt ved 135% overlapping
|
Høyde
|
Design
|
Høyde ved 100% overlapping
|
Beholder
|
Høyde ved 135% overlapping
|
Lastevekt ved 100% overlapping
|
Diameter
|
Fugebredde
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002992990 300
|
Montasjekile Kombi Top stor 48-75 mm
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lastekapasitet
200 kg
|
Maks. høyde
75 mm
|
Farge
Mørkegrønn
|
Min. høyde
48 mm
|
Bredde
45 mm
|
Lengde
130 mm
|
Produktvekt (per element)
48.200 g
|
Lastevekt ved 135% overlapping
|
Høyde
|
Design
|
Høyde ved 100% overlapping
|
Beholder
|
Høyde ved 135% overlapping
|
Lastevekt ved 100% overlapping
|
Diameter
|
Fugebredde
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002961990 300
|
Montasjekile Kombi Top mellom m/lyddemp.
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lastekapasitet
|
Maks. høyde
|
Farge
|
Min. høyde
|
Bredde
43 mm
|
Lengde
130 mm
|
Produktvekt (per element)
51.600 g
|
Lastevekt ved 135% overlapping
720 kg
|
Høyde
33 mm
|
Design
Riflet
|
Høyde ved 100% overlapping
33 mm
|
Beholder
Kartong
|
Høyde ved 135% overlapping
49 mm
|
Lastevekt ved 100% overlapping
2200 kg
|
Diameter
|
Fugebredde
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002962990 150
|
Montasjekile Kombi Top stor m/lyddemp.
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lastekapasitet
|
Maks. høyde
|
Farge
|
Min. høyde
|
Bredde
43 mm
|
Lengde
130 mm
|
Produktvekt (per element)
121.400 g
|
Lastevekt ved 135% overlapping
720 kg
|
Høyde
50 mm
|
Design
Riflet
|
Høyde ved 100% overlapping
50 mm
|
Beholder
Kartong
|
Høyde ved 135% overlapping
66 mm
|
Lastevekt ved 100% overlapping
2200 kg
|
Diameter
|
Fugebredde
|
Forp/Min.best.
150
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002998990 150
|
Montasjekile Kombi mellomstykke
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lastekapasitet
200 kg
|
Maks. høyde
40 mm
|
Farge
Blågrønn
|
Min. høyde
40 mm
|
Bredde
80 mm
|
Lengde
100 mm
|
Produktvekt (per element)
50.950 g
|
Lastevekt ved 135% overlapping
|
Høyde
|
Design
|
Høyde ved 100% overlapping
|
Beholder
|
Høyde ved 135% overlapping
|
Lastevekt ved 100% overlapping
|
Diameter
|
Fugebredde
45 mm
|
Forp/Min.best.
150
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002990990 150
|
Kombi Kilesystem Bunnstykke
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lastekapasitet
250 kg
|
Maks. høyde
35 mm
|
Farge
Antrasitt/grå
|
Min. høyde
35 mm
|
Bredde
80 mm
|
Lengde
100 mm
|
Produktvekt (per element)
56.800 g
|
Lastevekt ved 135% overlapping
|
Høyde
|
Design
|
Høyde ved 100% overlapping
|
Beholder
|
Høyde ved 135% overlapping
|
Lastevekt ved 100% overlapping
|
Diameter
|
Fugebredde
|
Forp/Min.best.
150
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501003000990 150
|
Kombi Kilesystem Såleplate
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lastekapasitet
250 kg
|
Maks. høyde
2 mm
|
Farge
Antrasitt/grå
|
Min. høyde
2 mm
|
Bredde
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
58.800 g
|
Lastevekt ved 135% overlapping
|
Høyde
|
Design
|
Høyde ved 100% overlapping
|
Beholder
|
Høyde ved 135% overlapping
|
Lastevekt ved 100% overlapping
|
Diameter
160 mm
|
Fugebredde
|
Forp/Min.best.
150
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)