Styreklosser
Hendig og effektivt hjelpemiddel for montasje, oppforing, utjevning, justering og mye mer. Tidsbesparende: veldig enkle i bruk og gir en presis justeringsmetode. Allsidige bruksområder: Enkle å kutte, bore, spikre, skyte fast, etc. Produsert i fuktbestandig plast med testet holdbarhet opptil 100 år
- Sprekker ikke ved perforering av spiker eller skruer
- Påvirkes ikke av fukt, råte eller sopp
- Ingen giftig røyk ved brann
- Enkle å tilpasse
- LDPE - polyethylen med lav tetthet
- Fri for myknere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tykkelse | Bredde | Lengde | Materiale | Farge | Antall deler | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501002925990 1000
|
Styrekloss Blå 50x22x1 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Bredde
22 mm
|
Lengde
50 mm
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Farge
Blå
|
Antall deler
1000 STK
|
Produktvekt (per element)
1.110 g
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002927990 1000
|
Styrekloss Sort 50x22x2 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Bredde
22 mm
|
Lengde
50 mm
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Farge
Svart
|
Antall deler
1000 STK
|
Produktvekt (per element)
2.010 g
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002926990 1000
|
Styrekloss Rød 50x22x3 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Bredde
22 mm
|
Lengde
50 mm
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Farge
Rød
|
Antall deler
1000 STK
|
Produktvekt (per element)
3.010 g
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002923990 1000
|
Styrekloss Hvit 50x22x4 mm
|
Tykkelse
4 mm
|
Bredde
22 mm
|
Lengde
50 mm
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Farge
Hvit
|
Antall deler
1000 STK
|
Produktvekt (per element)
4.030 g
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002920990 1000
|
Styrekloss Gul 50x22x5 mm
|
Tykkelse
5 mm
|
Bredde
22 mm
|
Lengde
50 mm
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Farge
Gul
|
Antall deler
1000 STK
|
Produktvekt (per element)
5.110 g
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002922990 500
|
Styrekloss 100x22x1 Blå
|
Tykkelse
1 mm
|
Bredde
22 mm
|
Lengde
100 mm
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Farge
Blå
|
Antall deler
500 STK
|
Produktvekt (per element)
1.980 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002919990 500
|
Styrekloss 100x22x2 Sort
|
Tykkelse
2 mm
|
Bredde
22 mm
|
Lengde
100 mm
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Farge
Svart
|
Antall deler
500 STK
|
Produktvekt (per element)
4.000 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002928990 500
|
Styrekloss 100x22x3 Rød
|
Tykkelse
3 mm
|
Bredde
22 mm
|
Lengde
100 mm
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Farge
Rød
|
Antall deler
500 STK
|
Produktvekt (per element)
5.890 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002924990 500
|
Styrekloss 100x22x5 Gul
|
Tykkelse
5 mm
|
Bredde
22 mm
|
Lengde
100 mm
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Farge
Gul
|
Antall deler
500 STK
|
Produktvekt (per element)
9.470 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Tekniske data
- 1000 stk kiler blå 50x22x1 mm,
- 1000 stk kiler svart 50x22x2 mm,
- 1000 stk kiler rød 50x22x3 mm,
- 1000 stk kiler hvit 50x22x4 mm
- 1000 stk kiler gul 50x22x5 mm
- 1000 stk kiler blå 100x22x1 mm,
- 1000 stk kiler svart 100x22x2 mm,
- 1000 stk kiler rød 100x22x3 mm,
- 1000 stk kiler hvit 100x22x4 mm
- 1000 stk kiler gul 100x22x5 mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)