Selvlåsende Wirelås
Selvlåsende wirelås for rask montering uten verktøy
Cradle to Cradle®-certified
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tillatt belastning | Materiale | Produktvekt (per element) | Bærekraft | Egnet for maks. taudiameter | Egnet for min. taudiameter | Harmonisert systemkode | Egnet for min./maks. taudiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5255000501005 30
|
Selvlåsende wirelås (1,5-2-2,5MM)
|
Tillatt belastning
0.7 kN
|
Materiale
Zamak
|
Produktvekt (per element)
20.600 g
|
Bærekraft
|
Egnet for maks. taudiameter
2.5 mm
|
Egnet for min. taudiameter
1.5 mm
|
Harmonisert systemkode
79070000000
|
Egnet for min./maks. taudiameter
1,5-2,5 mm
|
Forp/Min.best.
30
|
Pris
|
Artikkelnummer
5255000502005 30
|
Selvlåsende wirelås (2,5-3,0MM)
|
Tillatt belastning
1.15 kN
|
Materiale
Zamak
|
Produktvekt (per element)
30.000 g
|
Bærekraft
|
Egnet for maks. taudiameter
3.0 mm
|
Egnet for min. taudiameter
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
79070000000
|
Egnet for min./maks. taudiameter
2,5-3,0 mm
|
Forp/Min.best.
30
|
Pris
|
Bruksområder
Selvlåsende wirelås for rask montering uten verktøy
Tekniske data
Egnet for min./maks. taudiameter: 1,5-2,5 mm
Tillatt belastning: 700 N
Materiale: Zamak
Egnet for min./maks. taudiameter:2,5-3,0 mm
Tillatt belastning:1150 N
Materiale: Zamak