Universal wire rørklammer
Wire for rør og ventilasjonsklammer
Tidsbesparende og kan monteres uten verktøy
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tillatt belastning | Materiale | Tilkoblingsgjenger | Produktvekt (per element) | Taudiameter | Bærekraft | Egnet for maks. utvendig rørdiameter | Egnet for min. utvendig rørdiameter | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Wirediameter | Min./maks. temperaturbestandighet | Egnet for min./maks. utvendig rørdiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5255000550961 10
|
Universal wire rørklammer DN10-DN80
|
Tillatt belastning
0.75 kN
|
Materiale
Zamak
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 8 mm x nominell diameter 10 mm
|
Produktvekt (per element)
100.500 g
|
Taudiameter
|
Bærekraft
|
Egnet for maks. utvendig rørdiameter
89 mm
|
Egnet for min. utvendig rørdiameter
17 mm
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. temperaturbestandighet
110 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Wirediameter
2.0 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 110 °C
|
Egnet for min./maks. utvendig rørdiameter
17-89 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5255000555961 10
|
Universal wire rørklammer (80MM-355MM)
|
Tillatt belastning
0.75 kN
|
Materiale
Zamak
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 8 mm x nominell diameter 10 mm
|
Produktvekt (per element)
78.300 g
|
Taudiameter
|
Bærekraft
|
Egnet for maks. utvendig rørdiameter
355 mm
|
Egnet for min. utvendig rørdiameter
80 mm
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. temperaturbestandighet
110 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Wirediameter
2.0 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 110 °C
|
Egnet for min./maks. utvendig rørdiameter
80-355 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5255000560961 10
|
Universal wire rørklammer (400MM-710MM)
|
Tillatt belastning
0.75 kN
|
Materiale
Zamak
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 8 mm x nominell diameter 10 mm
|
Produktvekt (per element)
145.500 g
|
Taudiameter
|
Bærekraft
|
Egnet for maks. utvendig rørdiameter
710 mm
|
Egnet for min. utvendig rørdiameter
400 mm
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. temperaturbestandighet
110 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Wirediameter
2.0 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 110 °C
|
Egnet for min./maks. utvendig rørdiameter
400-710 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Bruksområder
Wire for rør og ventilasjonsklammer
Tekniske data
Tillatt belastning: 750 N
Materiale: Zamak
Egnet for min./maks. utvendig rørdiameter: 80-355 mm
Tilkoblingsgjenger (AG)
M8 x M10
Min./maks. temperaturbestandighet: -40 til 110 °C
Taudiameter: 2 mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)