Varifix Bjelkeklammer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Tillatt belastning | Klemhøyde | Lengde | Høyde | Bredde | Produktvekt (per element) | Gjengetype | Bærekraft | Egnet for sekskant stillskrue | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | EN-standard | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862200001005 25
|
Varifix Bjelkeklammer M8
|
Materiale
Aduserjern
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Tillatt belastning
2.5 kN
|
Klemhøyde
23.7 mm
|
Lengde
50 mm
|
Høyde
45 mm
|
Bredde
21 mm
|
Produktvekt (per element)
144.688 g
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bærekraft
|
Egnet for sekskant stillskrue
Nominell diameter, 10 mm
|
Harmonisert systemkode
73259910900
|
Nominell diameter
8 mm
|
EN-standard
Founding - Malleable cast irons German version EN 1562:2019
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
EN 1562
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862200003005 25
|
Varifix Bjelkeklammer M10
|
Materiale
Aduserjern
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Tillatt belastning
2.5 kN
|
Klemhøyde
21 mm
|
Lengde
44 mm
|
Høyde
42 mm
|
Bredde
21.6 mm
|
Produktvekt (per element)
143.728 g
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bærekraft
|
Egnet for sekskant stillskrue
Nominell diameter, 10 mm
|
Harmonisert systemkode
73259910900
|
Nominell diameter
10 mm
|
EN-standard
Founding - Malleable cast irons German version EN 1562:2019
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
EN 1562
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862200005005 10
|
Varifix Bjelkeklammer M12
|
Materiale
Aduserjern
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Tillatt belastning
3.5 kN
|
Klemhøyde
26 mm
|
Lengde
57.5 mm
|
Høyde
54 mm
|
Bredde
24 mm
|
Produktvekt (per element)
218.700 g
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bærekraft
|
Egnet for sekskant stillskrue
Nominell diameter, 10 mm
|
Harmonisert systemkode
73259910900
|
Nominell diameter
12 mm
|
EN-standard
Founding - Malleable cast irons German version EN 1562:2019
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
EN 1562
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862200007005 10
|
Varifix Bjelkeklammer M16
|
Materiale
Aduserjern
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Tillatt belastning
5.5 kN
|
Klemhøyde
29 mm
|
Lengde
58 mm
|
Høyde
58 mm
|
Bredde
30 mm
|
Produktvekt (per element)
339.500 g
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bærekraft
|
Egnet for sekskant stillskrue
Nominell diameter, 12 mm
|
Harmonisert systemkode
73259910900
|
Nominell diameter
16 mm
|
EN-standard
Founding - Malleable cast irons German version EN 1562:2019
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
EN 1562
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Bruksområder
Bjelkeklammer for feste til H- bjelke. Klammeret er utstyrt med innv. gjenge for videre innfesting av gjengestag Kammeret er el. forsinke
Tekniske data
Materiale: Aduserjern
Overflatebelegg: Elzink
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)