Varifix Hammer Head Standardfix
For montering av Varifix® skinnesystemer i 41 range
Forhåndsmontert med mutter & skive i elzink
Gjengestang fasthetsklasse 4.6
Til montering av rørklammer
Passer til monteringsskinner
41 x 22 mm
41 x 41 mm
41 x 62 mm
41 x 124 mm
41 x 44 mm
41 x 82 mm
41 x 128 mm
41 x 86 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for monteringsskinne | Nominell diameter | Lengde (hammerhode og skruebolt) | Skivediameter | Lengde | Bredde | Tykkelse | Skivetykkelse | Overflate | Materiale | Vekt | Gjengetype | Bærekraft | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Gjengetype x nominell diameter x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862100043005 50
|
Varifix hammer head M10X100 PRFL41
|
Egnet for monteringsskinne
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde (hammerhode og skruebolt)
100 mm
|
Skivediameter
40 mm
|
Lengde
35 mm
|
Bredde
20 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale
Stål
|
Vekt
112 g
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
Produktvekt (per element)
111.600 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M10 x 35 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862100040005 100
|
Varifix hammer head M10X40 PRFL41
|
Egnet for monteringsskinne
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde (hammerhode og skruebolt)
40 mm
|
Skivediameter
40 mm
|
Lengde
35 mm
|
Bredde
20 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale
Stål
|
Vekt
81 g
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
Produktvekt (per element)
83.000 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M10 x 35 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862100041005 50
|
Varifix hammer head M10X60 PRFL41
|
Egnet for monteringsskinne
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde (hammerhode og skruebolt)
60 mm
|
Skivediameter
40 mm
|
Lengde
35 mm
|
Bredde
20 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale
Stål
|
Vekt
92 g
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
Produktvekt (per element)
91.208 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M10 x 35 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862100042005 50
|
Varifix hammer head M10X80 PRFL41
|
Egnet for monteringsskinne
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde (hammerhode og skruebolt)
80 mm
|
Skivediameter
40 mm
|
Lengde
35 mm
|
Bredde
20 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale
Stål
|
Vekt
101 g
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
Produktvekt (per element)
101.400 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M10 x 35 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862100050005 25
|
Varifix hammer head M12X30 PRFL41
|
Egnet for monteringsskinne
|
Nominell diameter
12 mm
|
Lengde (hammerhode og skruebolt)
30 mm
|
Skivediameter
40 mm
|
Lengde
35 mm
|
Bredde
20 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Skivetykkelse
3.5 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale
Stål
|
Vekt
90 g
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
Produktvekt (per element)
89.620 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M12 x 35 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862100051005 25
|
Varifix hammer head M12X40 PRFL41
|
Egnet for monteringsskinne
|
Nominell diameter
12 mm
|
Lengde (hammerhode og skruebolt)
40 mm
|
Skivediameter
40 mm
|
Lengde
35 mm
|
Bredde
20 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Skivetykkelse
3.5 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale
Stål
|
Vekt
94 g
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
Produktvekt (per element)
96.100 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M12 x 35 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862100052005 25
|
Varifix hammer head M12X60 PRFL41
|
Egnet for monteringsskinne
|
Nominell diameter
12 mm
|
Lengde (hammerhode og skruebolt)
60 mm
|
Skivediameter
40 mm
|
Lengde
35 mm
|
Bredde
20 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Skivetykkelse
3.5 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale
Stål
|
Vekt
108 g
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
Produktvekt (per element)
117.800 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M12 x 35 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862100053005 25
|
Varifix hammer head M12X80 PRFL41
|
Egnet for monteringsskinne
|
Nominell diameter
12 mm
|
Lengde (hammerhode og skruebolt)
80 mm
|
Skivediameter
40 mm
|
Lengde
35 mm
|
Bredde
20 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Skivetykkelse
3.5 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale
Stål
|
Vekt
125 g
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
Produktvekt (per element)
124.800 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M12 x 35 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862100033005 50
|
Varifix hammer head M8X100 PRFL41
|
Egnet for monteringsskinne
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde (hammerhode og skruebolt)
100 mm
|
Skivediameter
40 mm
|
Lengde
35 mm
|
Bredde
20 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale
Stål
|
Vekt
88 g
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
Produktvekt (per element)
87.500 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M8 x 35 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862100030005 100
|
Varifix hammer head M8X40 PRFL41
|
Egnet for monteringsskinne
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde (hammerhode og skruebolt)
40 mm
|
Skivediameter
40 mm
|
Lengde
35 mm
|
Bredde
20 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale
Stål
|
Vekt
72 g
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
Produktvekt (per element)
72.005 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M8 x 35 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862100031005 50
|
Varifix hammer head M8X60 PRFL41
|
Egnet for monteringsskinne
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde (hammerhode og skruebolt)
60 mm
|
Skivediameter
40 mm
|
Lengde
35 mm
|
Bredde
20 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale
Stål
|
Vekt
78 g
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
Produktvekt (per element)
76.464 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M8 x 35 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862100032005 50
|
Varifix hammer head M8X80 PRFL41
|
Egnet for monteringsskinne
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde (hammerhode og skruebolt)
80 mm
|
Skivediameter
40 mm
|
Lengde
35 mm
|
Bredde
20 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale
Stål
|
Vekt
82 g
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
Produktvekt (per element)
81.628 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M8 x 35 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Bruksområder
Friksjonslåst montering
Nøyaktig passform til skinner, enkel å justere
Enkel montering, kan monteres med en hånd
Optimat oppheng også med gjengestenger i forskjellige lengder
For alle Systemfix 41
Tekniske data
Materiale: Stål
Overflate: Elzink
Lengde: (L) 40 mm
Bredde: (B) 38 mm
Materialtykkelse: (t1) 3 mm
Min./maks. temperaturbestandighet: -40 til 90 °C
Materiale for forbindelseskomponenten: POM - Polyoxymethylene