Varifix Hjørnekobling
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for monteringsskinne | Leglengde | Legbredde | Tykkelse | Diameter på rundt hull | Hullavstand | Overflate | Materiale | Vekt | Antall hull | Design | Bærekraft | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862005262961 25
|
Varifix Hjørnekobling 45°-4 hull.
|
Egnet for monteringsskinne
|
Leglengde
88 mm
|
Legbredde
40 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Diameter på rundt hull
13 mm
|
Hullavstand
35 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Vekt
300 g
|
Antall hull
4 STK
|
Design
Rundt hull
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
300.000 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Bruksområder
Egnet for monteringsskinner
41 x 22 mm
41 x 41 mm
41 x 44 mm
41 x 62 mm
41 x 82 mm
41 x 124 mm
41 x 128 mm
Tekniske data
Materiale: Stål
Overflatebehandling: Elzink
Leglengde (L1): 88 mm
Legbredde (B): 40 mm
Tykkelse (t): 6 mm
Diameter på rundt hull (RL): 13 mm
Hullavstand (LA): 35 mm
Vekt: 300 g
Antall hull: 4 STK
Versjon: Rundt hull
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)