Varifix Kombimutter 36/41
Bredt sortiment for applikasjoner for GreenBuilding og sertifisert iht LEED®, BREEAM® og and DGNB
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for monteringsskinne | Bredde | Lengde | Tykkelse | Overflate | Materiale | Produktvekt (per element) | Bærekraft | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Gjengetype x nominell diameter | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862064102005 100
|
Varifix Mutter M12-PRFL36/41-33X29X6MM
|
Egnet for monteringsskinne
|
Bredde
29 mm
|
Lengde
33 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
38.505 g
|
Bærekraft
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Nominell diameter
12 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Lengde x bredde
33 x 29 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Bruksområder
Festesystemer for rørklammer og Varifix skinnesystemer
Egnet for monteringsskinne
41 x 41 mm
41 x 22 mm
36 x 36 mm
Tekniske data
Materiale: Stål
Overflate : Elzink
Bredde (B) 29 mm
Lengde (L) 33 mm
Gjengetype x nominell diameter (G) M12
Tykkelse (t) 6 mm
Produktvekt (per element) 37,940 g