Varifix Konsoller C41
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Effektiv lengde på brakett | Grunnplatehøyde | Grunnplatebredde | Grunnplatetykkelse | Profilhøyde | Profilbredde | Profiltykkelse | Lengde på avlangt hull | Bredde på avlangt hull | Hullavstand | Lengde på avlangt hull 2 | Bredde på avlangt hull 2 | Hullavstand 2 | Tillatt belastning for belastningescenario 1 | Tillatt belastning for belastningescenario 2 | Tillatt belastning for belastningescenario 3 | Tillatt belastning for belastningescenario 4 | Tillatt belastning for belastningescenario 5 | Brannbeskyttelse sertifisert | Overflate | Materiale | Produktvekt (per element) | Bærekraft | Harmonisert systemkode | Lengde på avlangt hull 2 x bredde på avlangt hull 2 | Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862009060090 1
|
Varifix konsoll 41/41-TH2,5-300MM
|
Effektiv lengde på brakett
315 mm
|
Grunnplatehøyde
126 mm
|
Grunnplatebredde
50 mm
|
Grunnplatetykkelse
8 mm
|
Profilhøyde
41 mm
|
Profilbredde
41 mm
|
Profiltykkelse
2.5 mm
|
Lengde på avlangt hull
20 mm
|
Bredde på avlangt hull
13 mm
|
Hullavstand
75 mm
|
Lengde på avlangt hull 2
20 mm
|
Bredde på avlangt hull 2
12.5 mm
|
Hullavstand 2
35 mm
|
Tillatt belastning for belastningescenario 1
8.76 kN/m
|
Tillatt belastning for belastningescenario 2
2.76 kN
|
Tillatt belastning for belastningescenario 3
1.38 kN
|
Tillatt belastning for belastningescenario 4
1.38 kN
|
Tillatt belastning for belastningescenario 5
0.92 kN
|
Brannbeskyttelse sertifisert
Ja
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Produktvekt (per element)
1124.000 g
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73269060000
|
Lengde på avlangt hull 2 x bredde på avlangt hull 2
20 x 12,5 mm
|
Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull
20 x 13 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862009061090 1
|
Varifix konsoll 41/41-TH2,5-450MM
|
Effektiv lengde på brakett
455 mm
|
Grunnplatehøyde
126 mm
|
Grunnplatebredde
50 mm
|
Grunnplatetykkelse
8 mm
|
Profilhøyde
41 mm
|
Profilbredde
41 mm
|
Profiltykkelse
2.5 mm
|
Lengde på avlangt hull
20 mm
|
Bredde på avlangt hull
13 mm
|
Hullavstand
75 mm
|
Lengde på avlangt hull 2
20 mm
|
Bredde på avlangt hull 2
12.5 mm
|
Hullavstand 2
35 mm
|
Tillatt belastning for belastningescenario 1
4.2 kN/m
|
Tillatt belastning for belastningescenario 2
1.91 kN
|
Tillatt belastning for belastningescenario 3
0.96 kN
|
Tillatt belastning for belastningescenario 4
0.96 kN
|
Tillatt belastning for belastningescenario 5
0.64 kN
|
Brannbeskyttelse sertifisert
Ja
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Produktvekt (per element)
1515.000 g
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73269060000
|
Lengde på avlangt hull 2 x bredde på avlangt hull 2
20 x 12,5 mm
|
Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull
20 x 13 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862009062090 1
|
Varifix konsoll 41/41-TH2,5-600MM
|
Effektiv lengde på brakett
630 mm
|
Grunnplatehøyde
126 mm
|
Grunnplatebredde
50 mm
|
Grunnplatetykkelse
8 mm
|
Profilhøyde
41 mm
|
Profilbredde
41 mm
|
Profiltykkelse
2.5 mm
|
Lengde på avlangt hull
20 mm
|
Bredde på avlangt hull
13 mm
|
Hullavstand
75 mm
|
Lengde på avlangt hull 2
20 mm
|
Bredde på avlangt hull 2
12.5 mm
|
Hullavstand 2
35 mm
|
Tillatt belastning for belastningescenario 1
2.19 kN/m
|
Tillatt belastning for belastningescenario 2
1.38 kN
|
Tillatt belastning for belastningescenario 3
0.69 kN
|
Tillatt belastning for belastningescenario 4
0.69 kN
|
Tillatt belastning for belastningescenario 5
0.46 kN
|
Brannbeskyttelse sertifisert
Ja
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Produktvekt (per element)
1972.000 g
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73269060000
|
Lengde på avlangt hull 2 x bredde på avlangt hull 2
20 x 12,5 mm
|
Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull
20 x 13 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862009063090 1
|
Varifix konsoll 41/41-TH2,5-750MM
|
Effektiv lengde på brakett
770 mm
|
Grunnplatehøyde
126 mm
|
Grunnplatebredde
50 mm
|
Grunnplatetykkelse
8 mm
|
Profilhøyde
41 mm
|
Profilbredde
41 mm
|
Profiltykkelse
2.5 mm
|
Lengde på avlangt hull
20 mm
|
Bredde på avlangt hull
13 mm
|
Hullavstand
75 mm
|
Lengde på avlangt hull 2
20 mm
|
Bredde på avlangt hull 2
12.5 mm
|
Hullavstand 2
35 mm
|
Tillatt belastning for belastningescenario 1
1.47 kN/m
|
Tillatt belastning for belastningescenario 2
1.13 kN
|
Tillatt belastning for belastningescenario 3
0.56 kN
|
Tillatt belastning for belastningescenario 4
0.56 kN
|
Tillatt belastning for belastningescenario 5
0.38 kN
|
Brannbeskyttelse sertifisert
Nei
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Produktvekt (per element)
2290.000 g
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73269060000
|
Lengde på avlangt hull 2 x bredde på avlangt hull 2
20 x 12,5 mm
|
Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull
20 x 13 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862009058961 1
|
Varifix konsoll 41/41-TH2,5-1000MM
|
Effektiv lengde på brakett
1015 mm
|
Grunnplatehøyde
126 mm
|
Grunnplatebredde
50 mm
|
Grunnplatetykkelse
8 mm
|
Profilhøyde
41 mm
|
Profilbredde
41 mm
|
Profiltykkelse
2.5 mm
|
Lengde på avlangt hull
20 mm
|
Bredde på avlangt hull
13 mm
|
Hullavstand
75 mm
|
Lengde på avlangt hull 2
20 mm
|
Bredde på avlangt hull 2
12.5 mm
|
Hullavstand 2
35 mm
|
Tillatt belastning for belastningescenario 1
0.86 kN/m
|
Tillatt belastning for belastningescenario 2
0.86 kN
|
Tillatt belastning for belastningescenario 3
0.43 kN
|
Tillatt belastning for belastningescenario 4
0.43 kN
|
Tillatt belastning for belastningescenario 5
0.28 kN
|
Brannbeskyttelse sertifisert
Nei
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Produktvekt (per element)
2890.000 g
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73269060000
|
Lengde på avlangt hull 2 x bredde på avlangt hull 2
20 x 12,5 mm
|
Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull
20 x 13 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tillatt belastning for belastningescenario 1: 8.76 kN/m
Tillatt belastning for belastningescenario 2: 2.76 kN
Tillatt belastning for belastningescenario 3: 1.38 kN
Tillatt belastning for belastningescenario 4: 1.38 kN
Tillatt belastning for belastningescenario 5: 0.92 kN
Brannbeskyttelse sertifisert: Ja
Overflate: Elzink
Materiale: Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)