Varifix Konsollsett 41/41-L520/480-SET
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Støttearmlengde | Maks. lastevekt | Overflate | Materiale | Vertikalsnittlengde | Med gummi-metallpute | Produktvekt (per element) | Lastekapasitet | Lastekapasitet per par | Bærekraft | Brannbeskyttelse sertifisert | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862423548961 1
|
Varifix Konsollset 41/41-L520/480-SET
|
Støttearmlengde
480 mm
|
Maks. lastevekt
160 kg
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Materiale
Stål/gummi
|
Vertikalsnittlengde
520 mm
|
Med gummi-metallpute
Ja
|
Produktvekt (per element)
5450.000 g
|
Lastekapasitet
160 kg
|
Lastekapasitet per par
160000 g
|
Bærekraft
|
Brannbeskyttelse sertifisert
Nei
|
Harmonisert systemkode
732690980900
|
Høyde
520 mm
|
Lengde
480 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
For kjøl og klima/air conditioning anlegg
Tekniske data
Støttearmlengde: 480 mm
Maks. lastevekt: 160 kg
Materiale: Stål/gummi
Overflate: Elektrolytisk forsinket
Vertikalsnittlengde: 520 mm
Med gummi-metallpute: Ja
Produktvekt (per element): 5560 g
Lastekapasitet: 160 kg
Lastekapasitet per par: 160 kg
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)